コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの FRLユニット
大形FRLシリーズ(全項)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71999418
品番
MF1000-06-B
参考基準価格(税別)
¥47,070
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/4
圧力計
なし
流れ方向
左→右
使用流体
空気
ドレンコック
(ミストフィルタ)スクリュー式ドレンコック
オートドレン仕様
オートドレンなし
ケース
アルミダイカストケース
フィルタドレン排出口
ドレンコック付