コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの FRLユニット
大形FRLシリーズ(全項)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71999445
品番
MF800-06-F1-B
参考基準価格(税別)
¥38,960
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
流れ方向
左→右
ドレンコック
(ミストフィルタ)継手付ドレンコック
オートドレン仕様
オートドレンなし
ケース
アルミダイカストケース
圧力計
なし
フィルタドレン排出口
ドレンコック付