※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ピンゲージ
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=40)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
呼び寸法(mm)
0.42
注文コード
72003707
品番
EP0.42(検査成績書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
240
種類から選べます
他の種類を見る
硬度は全てHRC58以上になります
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
0級は実測値データ付です。
呼び寸法(mm)
0.42
長さ(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(μm)
±0.5
直径不同(μm)
0.3
真円度(μm)
0.3
校正証明書
付き
注意
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品に関しては発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品はメーカーで発行される該当書類が付属されます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300