曜日別特売
64MLS-SMT(543753) ソルティガ SLJ EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

64MLS-SMT(543753) ソルティガ SLJ EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005337
64MLS-SMT(543753) ソルティガ SLJ EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005337
64MLS-SMT(543753) ソルティガ SLJ EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005337
64MLS-SMT(543753) ソルティガ SLJ EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005337
64MLS-SMT(543753) ソルティガ SLJ EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005337
64MLS-SMT(543753) ソルティガ SLJ EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005337

ソルティガ SLJ EX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72005337
品番
64MLS-SMT(543753)
販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

現代SLJシーンを牽引する性能とテクノロジーが詰まったスーパーフラッグシップSLJロッド。

全長(m)
1.93
元径(mm)
7.4
仕舞(cm)
193
先径(mm)
0.8
ルアーMAX(g)
【ジグ】15~80
継数(本)
1
標準自重(g)
85
適合ライン(号)
【PE】0.4~1.0
カーボン含有率(%)
99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,591/税込¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,891/税込¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする