DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
ソルティガ SLJ EX
現代SLJシーンを牽引する性能とテクノロジーが詰まったスーパーフラッグシップSLJロッド。
継数(本)
1
適合ライン(号)
【PE】0.4~1.0
カーボン含有率(%)
99
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
ルアーMAX(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72005337
64MLS-SMT(543753)
1.93
7.4
193
0.8
【ジグ】15~80
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72005346
65MS-SMT(543760)
1.96
7.4
196
0.8
【ジグ】20~100
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72005355
63MLS TG(543777)
1.91
7.4
191
1.1
【ジグ】15~80
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72005371
61MS TG(543784)
1.85
7.9
185
1.2
【ジグ】20~100
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72005380
62MB-SMT(543791)
1.88
6.9
188
0.8
【ジグ】20~100
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。