※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
ソルティガ SLJ EX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
72005346
品番
65MS-SMT(543760)
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
現代SLJシーンを牽引する性能とテクノロジーが詰まったスーパーフラッグシップSLJロッド。
全長(m)
1.96
元径(mm)
7.4
仕舞(cm)
196
先径(mm)
0.8
ルアーMAX(g)
【ジグ】20~100
継数(本)
1
標準自重(g)
86
適合ライン(号)
【PE】0.4~1.0
カーボン含有率(%)
99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,591
/
税込
¥
5,050
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,891
/
税込
¥
7,580
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません