曜日別特売
61MS TG(543784) ソルティガ SLJ EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005371

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61MS TG(543784) ソルティガ SLJ EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005371
61MS TG(543784) ソルティガ SLJ EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005371
61MS TG(543784) ソルティガ SLJ EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005371
61MS TG(543784) ソルティガ SLJ EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005371
61MS TG(543784) ソルティガ SLJ EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005371
61MS TG(543784) ソルティガ SLJ EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005371

ソルティガ SLJ EX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72005371
品番
61MS TG(543784)
販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980

現代SLJシーンを牽引する性能とテクノロジーが詰まったスーパーフラッグシップSLJロッド。

全長(m)
1.85
元径(mm)
7.9
仕舞(cm)
185
先径(mm)
1.2
ルアーMAX(g)
【ジグ】20~100
継数(本)
1
標準自重(g)
97
適合ライン(号)
【PE】0.4~1.0
カーボン含有率(%)
99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,591/税込¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,891/税込¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする