SJX-NHA05-25FL LEDストリングSJX(フルカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 72006640 SJX-NHA05-25FL LEDストリングSJX(フルカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 72006640

LEDストリングSJX(フルカラータイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2.5m) 注文コード 72006640 品番 SJX-NHA05-25FL
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

SJXシリーズ ストリング(フルカラータイプ)
フルカラーLEDが個々に自動変色
別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯
数珠つなぎで直列接続可能
ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
屋外用
ローボルトタイプ(24V)

仕様●SJV:2.6●最大接続長:70m(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時) 材質PVC 質量(g)240 長さ(m)2.5 本体寸法(mm)2500×25×25 定格入力電圧(V)DC24 寸法(cm)LED間隔:10 最大消費電力(W)2.4 LED色フルカラー 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10〜40℃、常湿 LED使用数(個)24 IP等級屋外仕様:IP44
関連資料:(0.98MB)
注意
※LEDストリングSJX(フルカラータイプ)は点灯部分の部品です。 電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。
※ 恒久施設照明としては使用できません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする