用途工場全体を低圧化して、必要な所だけ局所増圧することでCO2削減
オプション減圧弁・モジュラアダプタ・スペーサ
質量(kg)1
ボディサイズ1/4基準
管接続口径1/4
ねじの種類(IN/OUTポート)G
取付ボルト【エアタンク】なし(注1)
増圧比2倍(固定)
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)2.1
周囲温度および使用流体温度(℃)2〜50(凍結なきこと)
取付姿勢水平、垂直
最大流量(L/min)(ANR)250
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力範囲(MPa)【入口】0.2〜0.7、【出口】0.4〜1.4
潤滑剤グリース(無給油)
圧力計なし