AURORA(オーロラジャパン)
AURORA(オーロラジャパン)の オフィス機器
AURORA(オーロラジャパン)の シュレッダー
AURORA(オーロラジャパン)の 電動シュレッダー
シュレッダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72008889
品番
AF180CM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
一度に最大180枚のA4用紙入れるだけで自動裁断
静音&ミニクロスカット オートフィードモデル!
電源、過熱、紙詰まり、半ドア、ゴミ捨て表示ランプ
静音タイプ
仕様
最多挿入枚数:オートフィード180枚(A4コピー用紙)、手差し10枚(A4コピー用紙)
質量(kg)
12.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
366×287×580
連続使用時間(分)
連続裁断時間:オートフィード 60、手差し 30
ダストボックス容量(L)
24
対応メディア
クレジットカード 1枚
裁断寸法(mm)
A4コピー用紙 4×12(ミニクロスカット)
RoHS指令(10物質対応)
対応
音量(dB)
モーター:50(空転時)
裁断速度(m/min)
1.8