画像準備中

シュレッダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72008898 品番AF470MQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

一度に最大470枚のA4用紙入れるだけで自動裁断
オートフィード連続運転時間 業界最長240分
静音&マイクロカット オートフィードモデル!
暗証番号ロック機能付き
電源、過熱、紙詰まり、半ドア、ゴミ捨て表示ランプ
静音タイプ

仕様最多挿入枚数:オートフィード470枚(A4コピー用紙)、手差し10枚(A4コピー用紙) 質量(kg)25.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×760 連続使用時間(分)連続裁断時間:オートフィード 240、手差し 30 ダストボックス容量(L)53 対応メディアクレジットカード 1枚/CD 1枚 裁断寸法(mm)A4コピー用紙 2×12(マイクロカット) RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)モーター:52(空転時) 裁断速度(m/min)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする