画像準備中

シュレッダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様定格挿入枚数:A4コピー用紙6枚(最大7枚) 注文コード72008907 品番ES610CQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

超静音タイプ
大きな窓口付き引き出しゴミ箱
使用状態がわかりやすい3色LED付き
10分連続細断時間
インターロックスイッチ機能
オーバーヒートプロテクション
電源コードリール付き
ホチキス針・カード類も細断可能

仕様定格挿入枚数:A4コピー用紙6枚(最大7枚) 寸法(mm)175×345×315 質量(kg)4.9 連続使用時間(分)連続裁断時間:10 ダストボックス容量(L)10 裁断寸法(mm)4×38(クロスカット) RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)モーター:45 裁断速度(m/min)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする