純正テレビ用リモコン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72011793 品番AN58RC1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

面倒な設定なしですぐに使えるAQUOS純正リモコン

適合機種LC-19K20 LC-19K30 LC-19K40 LC-19K7 LC-19K90 LC-20F5 LC-20FE1 LC-22K20 LC-22K30 LC-22K40 LC-22K7 LC-22K9 LC-22K90 LC-24BK20 LC-24K20 LC-24K30 LC-24K40 LC-24K7 LC-24K9 LC-24MX1 LC-24R30 LC-26R5 LC-26V7 LC-32BH11 LC-32BH30 LC-32DR9 LC-32F3 LC-32F5 LC-32H10 L 質量(g)約92(乾電池含まず) 使用電源単4形アルカリ乾電池2本(別売) キー数58 電池寿命約1年(単4形アルカリ乾電池使用時) 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(約)横50×213×21 動作距離(m)約5
注意
※こちらの商品は、メーカー保証書は同梱しておりません。
※ご返品はお受けできません。お買い求めの際は必ず対応機種をご確認ください。
※メーカー生産終了の場合、キャンセルさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-27
用途:
代替リモコン
オフィス ナフコナ 様

純正リモコンに液体をこぼし、入り込んだ糖質で動作不良を起こしだしたのでこのリモコンを発注しました。

対象商品:
72011793
2025-08-20
用途:
落として壊れたから
運輸・通信業

純正品は良いですネ少しコンパクトになって使いやすいです

対象商品:
72011793
2024-06-24
用途:
現場の監視モニタ用
製造業

これまでのリモコンの反応が悪かったので、購入しました。
少しはボタンの配置が異なりますが、問題なく作動し、快適で、これまでのストレスが解消されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする