VITLAB
VITLABの ガラス・樹脂・金属容器
VITLABの メスフラスコ
メスフラスコ PFA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(250mL)
注文コード
72014417
品番
107497
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥33,800
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
PFA製で耐薬性に優れています。DIN/EN/ISO1042クラスA。オートクレーブ滅菌可能
材質
PFA(フッ素樹脂)
容量(mL)
250
高さ(mm)
235
規格
DIN EN ISO 1042 クラスA
ねじ口規格(GL)
25
体積許容誤差(mL)
±0.15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
72014417
107497
33440242
107497
PFAメスフラスコ
VITLAB
1個
¥
41,980
税込
¥
46,178
注文コードが変更になりました