レオナ
レオナの バイオ・食品(菌)関連用品
レオナの 培養用品
レオナの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
マイクロチューブ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000本)
容量(mL)
0.5
注文コード
72014733
品番
KJ307-1
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
オートクレーブ可能です。
容量(mL)
0.5
ストッパー
有
目盛
付き
材質(本体)
PP
遠心強度
15000rpm