マイクロチューブ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500本) 容量(mL)1.5 注文コード72014749 品番KJ307-2
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は容量・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

オートクレーブ可能です。

容量(mL)1.5 ストッパー 目盛付き 材質(本体)PP 遠心強度15000rpm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72014724
2023-06-27
用途:
商品の梱包

同じ容量の類似商品は色々あるが、蓋の開けやすさや商品の単価など、トータルで考えるとこちらの商品が現状ではもっとも価値がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする