LU0902CSS1E10/BW1 サークルラインキャビS 化粧台本体 自動水栓 Janis(ジャニス工業) 72016054 LU0902CSS1E10/BW1 サークルラインキャビS 化粧台本体 自動水栓 Janis(ジャニス工業) 72016054 LU0902CSS1E10/BW1 サークルラインキャビS 化粧台本体 自動水栓 Janis(ジャニス工業) 72016054 LU0902CSS1E10/BW1 サークルラインキャビS 化粧台本体 自動水栓 Janis(ジャニス工業) 72016054 LU0902CSS1E10/BW1 サークルラインキャビS 化粧台本体 自動水栓 Janis(ジャニス工業) 72016054 LU0902CSS1E10/BW1 サークルラインキャビS 化粧台本体 自動水栓 Janis(ジャニス工業) 72016054

サークルラインキャビS 化粧台本体 自動水栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72016054 品番LU0902CSS1E10/BW1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥221,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ちょっとおしゃれに、ちょっと贅沢に自分だけの洗面空間を演出します。
水じまいにこだわったスクエアラインとサークルライン。
Circle Line サークルライン
水栓をボウル内に取り込み、省スペースでも設置を可能にし、やわらかさを印象づける丸みを帯びたボウルデザインです。
ポップアップ
貯水も排水もワンタッチでできます。

仕様キャビネット 形状ボウル:丸形 幅(mm)900 ホワイト タイプ引出 使用地区一般地 対応水栓自動水栓
注意
※この商品は路線便での発送のため、事業所様(荷受人様常駐)に限らせて頂きます。予めご了承ください。
※路線便のため、4t車(幅:約2.3m)でのお届けとなります。配送先ご住所までトラックが通行可能か事前にご確認ください。4t車でのお届けができない場合は、別途チャーター料金をご請求させて頂きます。 ※お届けの再にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥11,000 / 税込 ¥12,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする