曜日別特売
BD-40B セレクト35Nエンドソケット BAUHAUS(マツ六) 72020055

セレクト35Nエンドソケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード72020055品番BD-40B
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

手すり棒を壁や窓枠に取付できます。
ベースを取り付けてから手すり棒を乗せる施工性に優れています
ロングスパン1400対応可能

用途
手すり棒の太さ35mm用部品
付属品
壁取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)2本、手すり取付け用+皿タッピンねじ(3.0×20)1本、+皿ドリルねじ(3.1×16)1本
材質
亜鉛合金、ABS樹脂
寸法(mm)
高さ35×厚さ46
全長(mm)
46
ブラウン
適合サイズ
丸棒・支柱:35
丸座径(Φmm)
46
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする