BAUHAUS(マツ六)
セレクト35Nエンドソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバー
ブラウン
ゴールド
シルバー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72020080
品番
BD-40S
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
手すり棒を壁や窓枠に取付できます。
ベースを取り付けてから手すり棒を乗せる施工性に優れています
ロングスパン1400対応可能
用途
手すり棒の太さ35mm用部品
付属品
壁取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)2本、手すり取付け用+皿タッピンねじ(3.0×20)1本、+皿ドリルねじ(3.1×16)1本
材質
亜鉛合金、ABS樹脂
寸法(mm)
高さ35×厚さ46
全長(mm)
46
色
シルバー
適合サイズ
丸棒・支柱:35
丸座径(Φmm)
46
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません