BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
セレクト35N自在ジョイント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72020089
品番
BD-36S
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
180°から90°まで角度が変えられます。
3次元にひねることができます。
45°まで角度調節可能です。
片側は回転させることができます
ロングスパン1400対応可能
用途
手すり棒の太さ35mm用部品
付属品
#ERROR!
材質
亜鉛合金、ABS樹脂
寸法(mm)
高さ88×厚さ40
全長(mm)
40
色
シルバー
適合サイズ
丸棒・支柱:35
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません