BAUHAUS(マツ六)
セレクト35四方ヒッパリ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン
ブラウン
ゴールド
シルバー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72020597
品番
BD-27B
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
手すり棒を四方向にジョイントできます
ロングスパン1400対応可能
用途
手すり棒の太さ35mm用部品
色
ブラウン
付属品
#ERROR!
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
高さ63.4×厚さ50
全長(mm)
63.4
適合サイズ
丸棒・支柱:35
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません