BAUHAUS(マツ六)
セレクト35自立スタンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72020658
品番
BD-59S
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
手すり棒を床に取り付け可能
ロングスパン1400対応可能
用途
手すり棒の太さ35mm用部品
付属品
木下地取付け用+なべタッピンねじ(6×40)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)4本
材質
亜鉛合金、ABS樹脂
寸法(mm)
高さ100×厚さ260
全長(mm)
100
色
シルバー
適合サイズ
丸棒・支柱:35
丸座径(Φmm)
100
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません