曜日別特売
BHD-1000HDM-BK ゲーミングデスクHD バウヒュッテ 72020796

BHD-1000HDM-BK ゲーミングデスクHD バウヒュッテ 72020796
BHD-1000HDM-BK ゲーミングデスクHD バウヒュッテ 72020796
BHD-1000HDM-BK ゲーミングデスクHD バウヒュッテ 72020796
BHD-1000HDM-BK ゲーミングデスクHD バウヒュッテ 72020796
BHD-1000HDM-BK ゲーミングデスクHD バウヒュッテ 72020796
BHD-1000HDM-BK ゲーミングデスクHD バウヒュッテ 72020796
BHD-1000HDM-BK ゲーミングデスクHD バウヒュッテ 72020796
BHD-1000HDM-BK ゲーミングデスクHD バウヒュッテ 72020796

ゲーミングデスクHD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
幅(mm)1000
奥行(mm)600
質量(kg)16.5
内容量1台注文コード72020796品番BHD-1000HDM-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
ゲーミングデスクHD BHD-1000HDM/HDL、BHD-1200HDM/HDL『タフ&スピーディーな天板昇降を実装した 強化版ゲーミングデスク強化版ゲーミングデスク』ゲーミングデスクの構築にもっとも重要なのは、レイアウトの中心に配置されるメインデスクです。オプション品とは違い、メインデスクは一度設置すると入れ替えが難しく、はじめの段階で理想のゲーム環境にマッチする製品を選んでおく必要があります。本製品は、2016年9月より販売を続けている定番デスクBHD-1000M/1200Mをベースに、強みである天板昇降をさらに使いやすく、課題であった耐荷重を大幅に改善。デスクをフルカバーするマウスパッドまで標準装備した強化版ゲーミングデスクです。デスクラックやモニターアームなど、天板に荷重がかかりやすい環境を想定している方、本格的なゲーム環境を構築したい方に最適なデスクとなっています。サイズ展開幅120/100cmの天板に、プレイスタイルにあわせて選べるミドル/ロータイプの4サイズ展開。120幅(ロータイプ)BHD-1200HDL・120幅(ミドルタイプ)BHD-1200HDM・100幅(ロータイプ)BHD-1000HDL・100幅(ミドルイプ)BHD-1000HDMクイックリリース天板昇降天板の高さ調節には、自転車のサドルにも使われている「クイックリリース」方式を採用。昇降式ゲーミングデスクシリーズの通常モデル(BHD-1200/1000M)と比べ、よりスピーディーな昇降が可能になりました。※脚部のパイプは限界線を超えて引き上げないでください。怪我や故障の原因となります。耐荷重100kgクイックリリース方式を導入にしたことにより、従来品と比べ耐荷重が大幅アップ。デスクラックなどの後付け家具、マルチディスプレイ、PC本体を机上に設置するなど、デスクに負荷のかかりやすい環境でも安心です。※ご使用の前に、デスクに設置するアイテムの重量をご確認ください。天板厚2.5cm従来品と比べ、天板が+0.5cm厚くなりました。モニターアームなど、天板の一部に集中して負荷がかかるアイテムを設置しても、しなりにくい設計です。付属のマウスパッドを併用すれば、より安定してタイピングすることができます。天板高の目安身長によって、楽に作業ができる天板高は異なります。ご自身にとって最適な高さを確認して、快適なデスク環境を整えましょう。ゲーミングマウスパッド天板幅いっぱいの超大判マウスパッドが付属。デスク上のどこでマウスを使っても、快適でなめらかな操作が可能です。パンチングボード脚部サイドに、パンチングボードを配置しています。デスク周りのケーブルやデバイス類を結束バンドで固定したり、フックをかけて小物の収納に活用することが可能です。底板脚部のグラつきを抑えるため、底板を配置しています。※底板はミドルタイプのみに付属します。アジャスター(高さ調整ネジ)脚部底部に、天板の水平調整を可能にするアジャスター(高さ調整ネジ)が付属します。デスクの設置後にガタつきが気になる場合は、アジャスターを調整して安定させてください。背部パイプ天板のグラつきを抑えるため、背部パイプを配しています。オプション製品◯ゲーミングデスク BHD-800CM/1000M/1200M昇降機能を搭載した、スタンダードなゲーミングデスクです。身長やプレイスタイルにあわせて天板の高さを設定して、快適なゲーム環境を構築しましょう。ローデスク BHD-70110L/1000L/1200L床から約39~48.5cmの9.5cm幅で昇降できる、ロータイプのデスクです。大型のゲーミング座椅子と組み合わせても、足元にゆとりを確保することができます。

幅(mm)
1000
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1000×600
奥行(mm)
600
高さ(mm)
595(595-810)
昇降範囲(mm)
595~810
耐荷重(kg)
100未満
機能
配線対応:パンチングボード、昇降機能
付属品
マウスパッド、アジャスター
材質
(マウスパッド)クッション材:TPE、表面生地:ポリエステル
形状
角型
質量(kg)
16.5
色
ブラック
表面処理
脚部:エポキシ粉体塗装
材質(甲板)
甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
材質(天板)
合成樹脂化粧繊維板
テーブルタイプ
ゲーミングデスク
天板厚さ(mm)
5
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
約1180×390×5
昇降方式
手動昇降
アジャスター
あり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※テーブルの上に立ったり、踏み台代わり使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※テーブルの上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置市内でください。塗料が変色したり剥がれることがあります。
※テーブルは時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする