大型引き出し

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72020988 品番BHP-H60-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
大型引き出し BHP-H60 今あるデスクに、ネジを使わずに設置できる後付けの大型引き出し。大容量収納と高い安定性が特徴です。【機能まとめ】固定用クランプ:天板挟み込み式で、ネジを使う必要なし。4点固定:安定性の高い4点固定。取り付け幅調整:奥行き40〜70cmのデスクに対応(5cm刻みで調整可能)。スチールトレー:たわみにくく、大容量収納に最適なスチール製。間仕切り:2枚付属。ごちゃつく小物もすっきり収納。<固定用クランプ>デスク天板を挟み込んで固定するクランプ式を採用。デスクにネジ穴を空けることなく設置できます。※取り付け可能な天板の厚みは、1.0〜4.5cmです。<4点固定による、ばつぐんの安定性>徹底的にこだわった設計で、安定性を高めました。合計4点で引き出しを固定することで、高い安定性と耐久性を実現しています。<取り付け幅調整>奥行き40cm〜70cmのデスクに設置することができます(5cm刻みにて調整可)。詳細はメーカーサイトをご確認ください。[バウヒュッテ 大型引き出し]検索<約11Lの大容量収納>約11Lの超大容量サイズです。雑誌は約6冊分、A4プリントだと約1000枚収納できます。<間仕切りの設置>間仕切りは2枚付属しています。付属の間仕切りを活用することで、引き出しの中をすっきりと整理できます。※間仕切りの取り付けは、引き出しをデスクに固定する前に行ってください。 デスクに固定した後では、間仕切りの位置を組み替えることができません。【設置できないデスク】設置するデスクについては、Bauhutteデスク専用です。他社製デスクへ設置をする場合は、自己責任で行ってください。背面に壁があるタイプのデスクには設置ができません。デスクの天板下または裏面に補強バーがある場合、設置時に干渉する位置にないか確認してください。クランプ設置部分の天板が特殊な形状をしている場合は、設置ができない場合があります。※Bauhutte「ワンプッシュスタンディングデスク BGD-1200」には設置できません。【収納例】<ゲーミングデバイスの収納>ポータブルゲーム、ゲームソフト、コントローラー、マウスなどゲーミングデバイスをひとまとめにして収納できます。ケーブルやアダプターなどごちゃつきがちな小物の収納にも便利です。<文房具の収納>デスクで使用する文房具の収納には、デスク引き出し用の整理トレーを使用するのがおすすめです。A4ファイルを収納することも可能です。※整理トレーは付属しません。※サイズによっては収納できない整理トレー・ファイルがあります。ご購入前に寸法をご確認ください。【設置レイアウト例】<ゲーミングキャッスル>デスク周りを収納棚で埋め尽くし、あらゆるPC周辺機器を半径1m以内に集結させることができるレイアウトです。※大型引き出しと大型キーボードスライダー、デスクラックとロングモニターアームの同時使用はできません。

材質スチール 質量(kg)5.35 ブラック 耐荷重(kg)7未満 表面処理エポキシ粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×405(405-705)×110
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※設置できるかどうかのご確認の上ご購入お願い致します。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72020988
2022-08-11
用途:
レジカウンターの引出し
テスワークス 様

色んなテーブルに対応出来とても便利でしっかりしてるので安心。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする