スタンディングデスクマット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード72021198 品番BHA-70G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
[ スタンディングデスクマット ]スタンディングデスク専用の足置きマットです。3層構造のクッションにより体圧を分散します。スタンディングデスクを試し始めた際に、起りがちな問題。それが、「足裏が痛い」、「立ち仕事がつらい・疲れる」などです。※個人差があります。現在スタンディングデスクを利用していて、足の痛みに悩んでいる方や、足の痛みが導入のハードルとなっている方の助けになる製品となることを期待しています。また、これからスタンディングデスクを試してみようという方にも確認していただきたい製品です。[ 分厚くてもっちりした弾力感 厚さ約:6cm ]スタンディングデスクマットでは、低反発クッション、ゲル、ウレタンクッションの3層構造により分厚くてもっちりした弾力感を実現。[ 体圧を分散 ]低反発クッションとゲルによって足裏を包み込み、足裏にかかる体圧を分散。[ 蒸れにくい&抗菌加工 ]ゲル層が効率よく体温を吸収・分散するため、足裏の蒸れを軽減してくれます。表面素材のカバーには通気性の高く、抗菌加工がされているネオプレーンを使用しています。[ 日本人向けスタンディングデスクマット ]既に広くスタンディングデスクが普及している欧米では、スタンディングデスクの専用マットも一般的に使われています。しかし、欧米のワークスタイルでの靴での使用を想定して作られているため、マットも硬い素材で作られています。本製品は主に自宅での利用のため、素足(靴下)での使用を想定して作られています。靴履きのオフィスでは、靴を脱いでから使用するようにしてください。[ すべり止め加工 (裏面) ]製品と床が設置する面には滑り止め加工を施しています。

材質ゲル、ウレタンフォーム 形状四角 質量(kg)約1.95 張地ネオプレン 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約700×350×60
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※設置できるかどうかのご確認の上ご購入お願い致します。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする