MJE1SYY1N1MV 敷居 1間片引き 固定枠90・110mm用 Panasonic(パナソニック) 72023896

※本体例

MJE1SYY1N1MV 敷居 1間片引き 固定枠90・110mm用 Panasonic(パナソニック) 72023896
MJE1SYY1N1MV 敷居 1間片引き 固定枠90・110mm用 Panasonic(パナソニック) 72023896
MJE1SYY1N1MV 敷居 1間片引き 固定枠90・110mm用 Panasonic(パナソニック) 72023896

敷居 1間片引き 固定枠90・110mm用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し9日以内出荷とは
色ペールグリーンオーク柄
内容量1本注文コード72023896品番MJE1SYY1N1MV
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698
色
ペールグリーンオーク柄
レール寸法
1596mm
色(レール)
(Yレール)シルバー色
材質
ABS樹脂
ホルムアルデヒド等級
発散建築材料対象外
枠外幅(mm)
1645
枠寸法(mm)
(見込み)固定90/110
敷居寸法(mm)
1597
関連資料:(0.1MB)
注意
※ブラックオーク柄、ネイビーオーク柄、ブルーグレーオーク柄、ペールグリーンオーク柄は受注生産品となります。受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※敷居品番には、Yレールも含まれております。本体色柄ごとにレール色が設定されております。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする