※本体例
Panasonic(パナソニック)
敷居 1間幅狭片引き 固定枠90・110mm用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ラピスグレー柄
しっくいホワイト柄
¥4,998
アイボリーアッシュ柄
¥4,998
イデアオーク柄
¥4,998
ウォッシュドオーク柄
¥4,998
ウォールナット柄
¥4,998
エイジドチェスナット柄
¥4,998
エイジドチーク柄
¥4,998
カームチェリー柄
¥4,998
グレージュアッシュ柄
¥4,998
グレージュオーク柄
¥4,698
グレージュヒッコリー柄
¥4,998
ソフトウォールナット柄
¥4,998
チェリー柄
¥4,998
ペールグリーンオーク柄
¥4,698
ホワイトアッシュ柄
¥4,998
ホワイトオーク柄
¥4,998
メープル柄
¥4,998
ラピスグレー柄
¥4,698
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72023921
品番
MJE1SYY1N2LV
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
色
ラピスグレー柄
レール寸法
1396mm
色(レール)
(Yレール)シルバー色
材質
ABS樹脂
ホルムアルデヒド等級
発散建築材料対象外
枠外幅(mm)
1445
枠寸法(mm)
(見込み)固定90/110
敷居寸法(mm)
1397
関連資料:
(0.1MB)
注意
※ブラックオーク柄、ネイビーオーク柄、ブルーグレーオーク柄、ペールグリーンオーク柄は受注生産品となります。受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※敷居品番には、Yレールも含まれております。本体色柄ごとにレール色が設定されております。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません