※本体例
Panasonic(パナソニック)
敷居 1間引違い 固定枠90・110mm用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ペールグリーンオーク柄
しっくいホワイト柄
¥5,798
アイボリーアッシュ柄
¥5,798
イデアオーク柄
¥5,798
ウォッシュドオーク柄
¥5,798
ウォールナット柄
¥5,798
エイジドチェスナット柄
¥5,798
エイジドチーク柄
¥5,798
カームチェリー柄
¥5,798
グレージュアッシュ柄
¥5,798
グレージュオーク柄
¥5,298
グレージュヒッコリー柄
¥5,798
ソフトウォールナット柄
¥5,798
チェリー柄
¥5,798
ペールグリーンオーク柄
¥5,298
ホワイトアッシュ柄
¥5,798
ホワイトオーク柄
¥5,798
メープル柄
¥5,798
ラピスグレー柄
¥5,298
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72023991
品番
MJE1SY51N1MV
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
色
ペールグリーンオーク柄
レール寸法
1596mm
色(レール)
(Yレール)シルバー色
材質
ABS樹脂
ホルムアルデヒド等級
発散建築材料対象外
枠外幅(mm)
1645
枠寸法(mm)
(見込み)固定90/110
敷居寸法(mm)
1597
関連資料:
(0.11MB)
注意
※ブラックオーク柄、ネイビーオーク柄、ブルーグレーオーク柄、ペールグリーンオーク柄は受注生産品となります。受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※敷居品番には、Yレールも含まれております。本体色柄ごとにレール色が設定されております。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません