曜日別特売
ホワイト マイクロファイバークロス オーバーロック加工 モノタロウ 72025567

ホワイト マイクロファイバークロス オーバーロック加工 モノタロウ 72025567
ホワイト マイクロファイバークロス オーバーロック加工 モノタロウ 72025567
モノタロウ

マイクロファイバークロス オーバーロック加工

(888件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(20枚)
色ホワイト
内容量1パック(20枚)注文コード72025567品番ホワイト
販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
¥959
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

超極細繊維のマイクロファイバーが、落ちにくい汚れやホコリを簡単に取り除くことができます。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能です。

用途
工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
色
ホワイト
寸法(mm)
300×300
質量(g/枚)
26
使用方法
カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質
ポリエステル、ナイロン
区分
新品
生地の種類
マイクロファイバー(超極細繊維)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気周辺や高温になる箇所、直射日光が当たる場所で保管しないでください。
※マイクロファイバーアレルギーのある方はご使用をお控えください。
※本製品は、初回使用時に染色による多少の色落ちが発生する可能性が有ります。使用前に水やぬるま湯でよく手洗いをしてから使用してください。
※異物が付着したまま使用すると、表面を傷つける恐れがあります。特にプラスチック等を強く擦り過ぎないようご注意ください。
※使用後は必ず洗浄・脱水・乾燥させて保管して下さい。
※熱湯を使用した洗浄また汚れの拭き取りはしないでください。
※汚れがひどい場合は石鹸か中性洗剤を使用して下さい。漂白剤は商品を劣化させるので使用しないで下さい。


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく! ※個人の感想です。
洗車後の水の拭き取りでは、予想以上に吸い取ってくれます。 車内外の拭き取り 星5つ
汚れは洗うと簡単に取れるので、拭き掃除も楽です。 台拭き、部屋の桟、窓ふき、その他の汚れなど 星5つ
綺麗に拭き取り出来ました。 <br>洗った後すぐ乾くので良い。 機器表面の汚れの拭き取り 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品説明動画

マイクロファイバークロス.
この動画は、61人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:888 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-05
用途: 洗車と簡易コーティング吹き上げに
自動車・二輪車・自転車関連業

毛が長いのは落としたりすると砂利など拾ってしまうと隠れてしまい傷の原因に。その点このクロス短いので安心材料です。①吸収も満足。②絞り具合も満足です。正方形が個人的に使いやすいのでこのクロス購入。何回洗車に耐えれるか今からですが価格帯も満足なのでその時はまた購入します。

2026-09-11
用途: 食器拭き

車ではなく食器のふき取りで使用。ふんわり感も給水も満足
汚れたら洗濯して洗車道具として利用している

対象商品 : 18481356
2026-05-23
用途: 洗車、清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

大き過ぎないサイズ感がよく、使い易いです。コーティング拭き上げ、洗車、掃除の順番で使用し、最後はオイル交換時のオイル拭きに使用しています。

3人が参考にしています
対象商品 : 18481356
2026-08-17
用途: 洗車と車内清掃
製造業

使いやすい大きさで吸水性が良いです。
洗車後にドアやリアハッチを開けた所を拭くのに便利。純水を含ませ、しっかり絞って窓や内装を拭くと跡が残りません。

2026-05-06
用途: 室内清掃

普通のウエスだと濯ぎの時に汚れが落ちにくいですが、この商品は汚れを拭くときれいになり、水濯ぎすると汚れが落ちているのがわかる不思議な素材でできている

1人が参考にしています
対象商品 : 18481365
2026-06-29
用途: 店舗での万能布巾として
肉のながさわ 様(卸売・小売業)

直ぐに乾くし、汚れも付きづらく、ピンクを選んだがとてもキレイな色で気に入ってます。もちろんお値段もお手頃

2026-06-12
用途: 自動車整備
オートパートナー山本 様

ボディと室内両方で活躍しています、細かい毛が残りにくいので満足しています

2026-07-14
用途: 日常の清掃など

量も有り品質も程々に良く、コストパフォーマンスが良いです。日常の清掃に利用し、マイクロファイバーが毛羽立ってきたらウエスとして使用し、最後まで使い倒しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
商品の注意書きには、「食器及び食品が直接ふれるところには使用しないでください。」との記載がありますが、理由をご教示お願いします。
回答:
機械メンテナンスや洗車時のふき取り等を用途とした「清掃用品」となりますので、食品・及び人体へ直接触れるものへのご使用をお控えいただくため、注意書きを記載させて頂いております。
11人が参考にしています
2021-02-05
質問:
こちらはの商品は片面仕様ですか?
回答:
両面ご使用頂けます。
5人が参考にしています
2021-02-05
質問:
マイクロファイバークロスのカラーが三色あるのですが、用途が違うのでしょうか?
回答:
お客様の用途によって使い分け頂けるよう3色展開させて頂いておりますが、仕様は同じです。
3人が参考にしています
2021-02-05
質問:
クロスが20枚はいった袋のサイズを教えて下さい。
回答:
クロスが20枚はいった袋のサイズは、【約320×160×85㎜】となります。
3人が参考にしています
2021-02-05

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする