曜日別特売
- 角バッグ折りたたみ 大容量 モノタロウ 72025698

- 角バッグ折りたたみ 大容量 モノタロウ 72025698
- 角バッグ折りたたみ 大容量 モノタロウ 72025698
- 角バッグ折りたたみ 大容量 モノタロウ 72025698
- 角バッグ折りたたみ 大容量 モノタロウ 72025698
- 角バッグ折りたたみ 大容量 モノタロウ 72025698
- 角バッグ折りたたみ 大容量 モノタロウ 72025698
- 角バッグ折りたたみ 大容量 モノタロウ 72025698
モノタロウ

角バッグ折りたたみ 大容量

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
質量(kg)1.5
内容量1個注文コード72025698品番-
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

使用しないときは、折りたためてコンパクトになります。内外ポケットで区分け収納、ショルダーベルト付きで運搬に便利なツールバッグです。

材質
本体:ポリエステル、
ベルト:ポリプロピレン
ポケット数
(外側)6ヶ所
(内側)6ヶ所
用途
工具などの収納に
質量(kg)
1.5
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
405
付属品
ショルダーベルト
色
ブラック×レッド
耐荷重(kg)
24
外寸法・高さ(mm)
335
外寸法・奥行(mm)
285
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
270×390×320
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※鋭利なものを入れると破れる恐れがありますので、ご注意ください。
※耐荷重以上の重量物を入れないでください。

商品説明動画

【角バッグ折りたたみ 大容量】折りたたみ可能で大容量なショルダーベルト付きツールバッグ.

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-28
用途: 電気工事
坂口電気 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

思っていた以上に丈夫そうです。
外側のポケットに蓋がついています。
良い感じです。

対象商品 : 72025698
2026-08-12
用途: 保守点検作業
建設業・工事業

たくさんの機器材が収納できるので、ちょこっと移動などには便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする