低床重荷重キャスター ナイロン プレート式
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
車輪径(Φmm)
50
50
65
75
取付高(mm)
68
68
90
100
許容荷重(daN)
200
200
300
400
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72025786
品番
-
販売価格(税込)
¥1,054
販売価格(税別)
¥
958
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
取付け高さが低い重荷重用キャスターです。
用途
産業機械の移動台や金型や治具のラックや台車に
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
28
取付高(mm)
68
取付座(mm)
70×54
表面処理
亜鉛めっき
ストッパー
なし
偏心E(mm)
25
取付ピッチ(mm)
54×36
許容荷重(daN)
200
取付穴径P(Φmm)
6.5
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※ 本来の用途以外には使用しないでください。
※許容荷重以上の荷重をかけないでください。
※偏った荷重での使用はおやめください。