低床重荷重キャスター ナイロン プレート式
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
車輪径(Φmm)
65
50
65
75
取付高(mm)
90
68
90
100
許容荷重(daN)
300
200
300
400
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72025795
品番
-
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
取付け高さが低い重荷重用キャスターです。
用途
産業機械の移動台や金型や治具のラックや台車に
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ナイロン(ベアリング入)
車輪幅(mm)
38
取付高(mm)
90
取付座(mm)
90×90
表面処理
亜鉛めっき
ストッパー
なし
偏心E(mm)
14
取付ピッチ(mm)
71/63X71/63
許容荷重(daN)
300
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※ 本来の用途以外には使用しないでください。
※許容荷重以上の荷重をかけないでください。
※偏った荷重での使用はおやめください。