曜日別特売
- 低床重荷重キャスター ナイロン プレート式 モノタロウ 72025811

- 低床重荷重キャスター ナイロン プレート式 モノタロウ 72025811
- 低床重荷重キャスター ナイロン プレート式 モノタロウ 72025811
- 低床重荷重キャスター ナイロン プレート式 モノタロウ 72025811
モノタロウ

低床重荷重キャスター ナイロン プレート式

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
取付高(mm)100
許容荷重(daN)400
内容量1個注文コード72025811品番-
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

取付け高さが低い重荷重用キャスターです。

用途
産業機械の移動台や金型や治具のラックや台車に
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン(ベアリング入)
車輪幅(mm)
38
取付高(mm)
100
取付座(mm)
90×90
表面処理
亜鉛めっき
ストッパー
なし
偏心E(mm)
14
取付ピッチ(mm)
71/63X71/63
許容荷重(daN)
400
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※ 本来の用途以外には使用しないでください。
※許容荷重以上の荷重をかけないでください。
※偏った荷重での使用はおやめください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする