曜日別特売
QPE131A02LS フロアー用見切り材(樹脂製)12mmタイプ Panasonic(パナソニック) 72029381

※本体例

QPE131A02LS フロアー用見切り材(樹脂製)12mmタイプ Panasonic(パナソニック) 72029381
QPE131A02LS フロアー用見切り材(樹脂製)12mmタイプ Panasonic(パナソニック) 72029381
QPE131A02LS フロアー用見切り材(樹脂製)12mmタイプ Panasonic(パナソニック) 72029381

フロアー用見切り材(樹脂製)12mmタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
色ペールグレーライム柄
ペールグレーライム柄
アイボリーアッシュ柄
ウォシュッドオーク柄
ウォールナット柄
エイジドチェスナット柄
エイジドチーク柄
オーク柄
カームチェリー柄
グレーコンク柄
グレージュヒッコリー柄
グレージュ柄
グレーチェッポ柄
セットオーク柄
セットバーチ柄
チェリー柄
ナチュラルグレー柄
フォギーホワイト柄
ベージュセルべ柄
ホワイトオニックス柄
ホワイトオーク柄
ミスティグレー柄
メープル柄
内容量1箱(2本)注文コード72029381品番QPE131A02LS
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
色
ペールグレーライム柄
長さ(mm)
1950
ホルムアルデヒド等級
発散建築材料対象外
注意
※変性酢ビ系接着剤同梱。
※同柄の床材とコーディネイト可能ですが、色や木目は床材と異なります
※同一シートでも部位によって、色味、光沢は若干異なる場合があります。
※土足対応ではありません。
※印刷物と実物では色味が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする