ホルダー モニターマウント VESA取付け

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72031560 品番CR-LAVESADP1
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

VESA規格の取り付け穴がないモニターを、モニターアームに固定できるホルダー部品です。
13〜32インチまでの幅広いサイズに対応し、家庭用からビジネス用途まで幅広く活躍します。
対応厚さ10〜70mmで、さまざまなモニターにフィットしやすく、安定した設置が可能です。
簡単に取り付けできる設計で、誰でも手軽にモニター環境をアップグレードできます。

セット内容アーム×4、フック×4、ストッパー×4、カバー×4、ナット×8、六角レンチ(4mm)、スパナ(7mm+8mm)、ノブボルト(M5×45mm)×4、ボルト(M5×80mm)×4、ボルト(M5×60mm)×4、ボルト(M5×40mm)×4、ボルト(M4×12mm)×4、組立説明書 材質スチール、プラスチック 質量(g)180 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×40×79〜117

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする