液晶ディスプレイ壁掛け金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72031569 品番CR-LAW117
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

VESA規格75×75、100×100の取り付けに対応したテレビ壁掛け金具です。
3つの関節アームにより柔軟な位置調整が可能です。テレビの角度調整が簡単で、どの方向からでも見やすい角度に設定可能です。
壁からの距離は最小68mm〜最大346mmで、壁にフラットに折りたたみ可能です。
VESAブラケットにはテレビ本体を傷から守ると同時に、振動を吸収し音質改善にもなるシリコーンパッドがついています。
VESAブラケットは取り外し可能で、モニターに取り付けてからアームにスライドオンで設置可能で、取り付けしやすくなっています。

付属品付属ディスプレイ取り付け用ボルトセット/M4×12 ※4本 仕様画面数/1台 セット内容壁掛け金具、タッピングボルト(M5.5×50mm)×4、アンカー×4、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)×2、ディスプレイ取り付け用ボルト、組立説明書 材質スチール、ABS樹脂、シリコーン 幅(mm)VESAブラケット/140(※縦140×横120) 厚さ(mm)VESAブラケット/2(※シリコーンパッド含めて4) 質量(kg)1.9 耐荷重(kg)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×348×260 取付け方法壁面 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲パン(画面左右)/左90度・右90度、チルト(画面上下)/上15度・下15度、スウィング(全体左右)/左90度・右90度

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする