仕様●CPU詳細:Core i5-1235U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●その他インターフェース:ネットワーク(LAN)1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1、HDMI出力×1、ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)x1●その他無線データ転送:Bluetooth 5.1準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分/11.6kWh/年/AAA●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス●ストレージタイプ:スタンダードSSD 256GB(PCIe NVMe 暗号化機能付き)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:あり、13.3型ワイド(16:9)、Full HD 1920×1080、アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証搭載 Windows Hello対応、指紋認証搭載(電源ボタン一体型) Windows Hello対応、カメラプライバシーシャッター搭載●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●プロセッサーテクノロジー:インテルハイパースレッディング・テクノロジー対応。●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:On Board●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI出力×1/USB Type-C×2●外部ディスプレイ解像度:HDMI(4096×2160/60Hzまたは3840×2160/60Hz)、USB Type-C(5120×2880/60Hz)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約幅305.8mm×高さ14.4〜18.4mm×奥行215.1mm●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●附属品:ACアダプター付属(VJ8PD65W2)、クリーニングクロス付属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合
消費電力(W)3
電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100-240V、50/60Hz)
本体質量(kg)1.049
最大消費電力(W)65
解像度Full HD 1920×1080
スピーカー内蔵ステレオスピーカー
チップセットなし
キーボード日本語配列、バックライトなし、かな文字あり、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mm
ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)
Webカメラあり CMOS センサー搭載Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
待機時消費電力(W)0.9
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1
無線LANWi-Fi 6適合、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠
USBSuperSpeed USB (USB 3.0) port 給電機能付き×1、SuperSpeed USB (USB 3.0) port×1、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:Thunderbolt 4、USB Power Delivery 、USB4、USB 3.1、DisplayPort 1.4)
オフィスソフトなし