仕様●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:なし●エコマーク:登録●両面印刷:あり●印字色:カラー●印字速度(カラー):33PPM●印字速度(モノクロ):33PPM●国際エネルギースター:登録●最大印字サイズ:A4●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱のACコードが対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法備考:電波を発しない製品の為
解像度9600dpi相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LANあり 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3)