仕様●CPU詳細:Core i5-1135G7●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●PCリサイクル:対応●SIM情報:SIMフリー/3G対応( バンド : 1,2,4,5,6,8,9,19)LTE対応 (バンド : 1,2,3,4,5,7,8,12,13,14,17,18,19,20,25,26,28,29,30,32,38,39,40,41,66)●VCCI:対応●WWAN:4G●その他インターフェース:ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.1準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分/17.9kWh/年/AA●ストレージタイプ:スタンダードSSD 256GB(PCIe NVMe 暗号化機能付き)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:搭載(アンチグレア、Pen非対応)●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり、14.0型ワイド(FHD 1920×1080)アンチグレア タッチパネル対応(Pen非対応)●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載 (TCG ver.2.0準拠)、指紋認証、セキュリティーロック・スロット、顔認証、カメラプライバシーシャッター●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●プロセッサーテクノロジー:第11世代●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:オンボード増設不可(LPDDR4X)●国際エネルギースター:登録(Ver.8.0)●外部ディスプレイ出力:あり、USB Type-C(DisplayPort)/HDMI●外部ディスプレイ解像度:5120×2880(USB Type-C)/4096×2160または3840×2160(HDMI)●対応SIMサイズ:nanoSIM●本体サイズ(H×W×D):約幅320.4mm×高さ13.3〜17.9mm×奥行222.9mm●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●附属品:ACアダプター(VJ8PD65W)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合
消費電力(W)約5(OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず。)
電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100-240V、50/60Hz)
本体質量(g)1139
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080
スピーカー内蔵ステレオスピーカー
キーボードあり/日本語配列バックライトあり、かな文字あり
ポインティングデバイスあり/高精度タッチパッド (ジェスチャー機能、2ボタン付き)
Webカメラあり/Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
待機時消費電力(W)1.4
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1
無線LANIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠
USBSuperSpeed USB (USB 3.0) port 給電機能付き×1、SuperSpeed USB (USB 3.0) port×1、USB Type-C、搭載×2(以下の機能をサポート:Thunderbolt 4、USB Power Delivery 、USB4、USB 3.1、DisplayPort 1.4、5Vアシスト充電)
オフィスソフトなし