画像準備中

Giga USB3.2 Gen1 LANアダプター Type-C ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72032549 品番LUA6-U3-CGTE-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

(1) LANポートのないパソコンを有線LAN対応化 (2) Giga&USB3.2 Gen1 Type-C対応 (3) 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン (4) ロングケーブル採用(15cm) (5) iPhone17やNintendo Switch対応

付属品保証書(パッケージに記載) 仕様●LANポートタイプ:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●本体サイズ(D):68mm●本体サイズ(H):15mm●本体サイズ(W):26mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為 本体質量(g)27 対応OSWindows 11,10、Mac OS 26、iPad OS 26、iOS 26 インターフェースUSB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1 通信速度1000/100/10Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 対応プロトコルTCP/IP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする