曜日別特売

ステレオヘッドセット Jabra Evolve 30 II MS Stereo

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード72032698品番5399-823-309
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

【USBヘッドセット】▼Microsoft Teams認定済み ▼接続(USB-A、3.5mmジャック)▼メインユニットサイズ(ケーブル付き 138.2mm、ケーブルなし103.6mm) ▼重量(ケーブルあり146.1g、ケーブルなし93.2g ※主な装着スタイル含む) ▼イヤーパッド素材(フォーム) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼28mmスピーカー ▼マイク数1 ▼PCにも個人用のデバイスにも簡単接続「USB&3.5mmジャック」 ▼遮音性の高さで人の声などの高周波ノイズを排除「パッシブノイズキャンセリング」 ▼通話の応答、音量、ミュートなどを、手元の大型ボタンで簡単操作「USBコントローラー」 ▼周囲の雑音を拾わない「ノイズキャンセリングマイク」 ――【同梱物】USBコントローラー、ポーチ、フォームインレー、レイヤーカード、ポリ袋、取扱説明書

仕様●環境自己主張マーク:なしRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする