仕様●CPU詳細:インテル プロセッサー N100●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:10 区分 11.4kWh/年(A)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:UFS オンボード●ストレージ容量:128GB●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●ディスプレイサイズ:11.6型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、1,677万色以上、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):4GB●メインメモリ(標準):4GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:4800MHz LPDDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2304ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.8x287x200 mm●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類、Lenovo 内蔵ペン●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(無線LANモジュール)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(無線LANモジュール)
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W
本体質量(g)1250
最大消費電力(W)45
解像度1366×768ドット
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、タッチパッド
ポインティングデバイスタッチパッド
Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANインテル Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)
オフィスソフトなし