ニチレイマグネット
ニチレイマグネットの 掲示用品
ニチレイマグネットの 掲示用小物
ニチレイマグネットの マグネット用品
両面多極着磁 マグネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72048428
品番
6300004813
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
多極着磁の両面マグネットシートになります。
用途
マグネット接地可能品同士の接合などに。
仕様
異方性両面
色
ブラック
質量(g)
680
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
250×250×3
商品タイプ
両面
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません