ニチレイマグネット
ニチレイマグネットの 掲示用品
ニチレイマグネットの 掲示用小物
ニチレイマグネットの マグネット用品
異方性マグネット 幅100mmx10M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72048455
品番
6300020050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
異方性マグネットの10m巻き仕様です。大きく使用する場合や、好きな大きさにカットして使用することもできます。
用途
対象の貼り付けなどに。
幅(mm)
100
厚さ(mm)
1
色
ブラック
タイプ
異方性
長さ(m)
10
吸着力(N/cm
2
)
0.93
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません