三光社
三光社の ネット・シート・マルチ
三光社の シート
三光社の 防草シート
ローングラベル(LGR-02)専用固定釘
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(40本)
注文コード
72049313
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ローングラベル(LGR-02)専用固定釘部材です。
長さ(m)
0.15
色
シルバー
材質
鉄
仕様
使用本数:4本/1m
2
当り
注意
※ローングラベル(LGR-02)専用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません