駐車場緑化は、ヒートアイランド現象の防止や、雨水の浸透促進による洪水対策、景観性の向上につながります。 ローンベースLGB-09は、突起間のリブが高く強固な構造をしており、10t車などの大型車に対応しております。 ご使用場所は、工場、物流施設他、緊急車両の駐車場にもご使用していただいております。 本体の高さが76mmあり、ローンベースのラインナップの中で最も芝生の生育に適しています。 また、500mm角の正方形をしており、施工性に優れています。