ローンガードナーフィット(芝生保護材)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚) 注文コード72049383 品番LG-07F ソフトタイプ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ローンガードナーは、芝生の上に敷くことで、踏圧からのダメージを減らし、摩耗・根の断裂を防ぎます。また、踏圧力を分散させ、土の押し固まりを防ぎ、生育不良から守ります。
公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等、小〜大規模物件まで幅広く扱われています。
LG-07Fは、非常に柔らかい素材で作られているため、多目的広場や公園の遊具まわりなど、お子様が遊ぶ場所で安心してご使用いただけます。
フラットな構造のため、つまずきを防ぎます。
屋外だけでなく、屋内、ベランダなどでもご使用いただけます。

幅(m)0.5 長さ(m)0.5 材質EVA 厚さ(mm)10 用途公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場・ベランダ・バルコニー等 仕様使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:71.9%、1セット対応:5m2 寸法(mm)500×500×10 荷重(t)(最大圧縮)51/枚
注意
※本体寸法は公差±3mm
※施工方法をご確認の上必ず施工をお願い致します。※メーカー注意事項のご確認をよろしくお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする