タミヤ メタルプライマー

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード72073706 品番ITEM 87061
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥536
販売価格(税別)
487

アルミ挽物やエッチングパーツ、そしてダイキャストパーツやプレス部品など、プラスチックモデルの質感や強度を高める金属パーツ。
これら金属パーツの下地処理に便利な、缶スプレータイプのプライマーです。塗装前の金属パーツ表面にあらかじめ塗布。
上塗りする塗料の食いつきが良くなり塗膜のはがれを防止します。
色は透明、プラスチックを溶かしませんので、金属パーツをモデルに組み込んだ状態で吹き付けられます。

特性プライマー 用途ダイキャストモデル、金属塗装用 透明 主な用途金属、アルミ、プラスチック 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72073706
2024-03-06
用途:
腕時計ケースの塗装に使用
マスヤマビル 様

品質は信頼できるのは無論ですが、必要な量が少ないため本商品は無駄軽減の観点から選択した。

対象商品:
72073706
2023-11-10
用途:
模型の制作
製造業

模型のエッチングパーツの塗装前に必ず使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする