ファイン サーフェイサーL

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(180mL) 注文コード72074573 品番ITEM 87160
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥858
販売価格(税別)
780

戦車のサビ止め塗料の色調を再現したサーフェイサーです。塗装テクニックとして広く使われるようになった、上塗りを細かくはがすことで使い込まれた感じを出すウェザリング法の下地として最適。
また、奥まったところが暗くなり戦車モデルの重量感をアップさせます。
下地塗装はもちろん、大戦末期の資材の不足、行程の簡略化の中で、迷彩色のレッドブラウンの代わりとして使用された例もあり、オキサイドレッドを塗り残すようにダークイエローなどで迷彩色を塗装する方法などにも使用できます。
さらに、きめ細かい滑らかな仕上がりが特長で、素材への密着がよく研磨の作業にも優れた特殊樹脂を配合。
エッチングパーツなど金属素材の塗料の食いつきも高めます。

オキサイドレッド 用途プラスチックモデル用塗装用 主な用途プラスチック、金属 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.18L 特性さび止 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする