TAMIYA(タミヤ)
TAMIYA(タミヤ)の 接着剤
TAMIYA(タミヤ)の 瞬間接着剤
TAMIYA(タミヤ)の 難接着
OP.1511 ゴムタイヤ用瞬間接着剤 (低粘度タイプ )
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(25g)
注文コード
72074887
品番
ITEM 54511
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥965
販売価格(税別)
¥
877
バスケットに入れる
RCカーのゴムタイヤとホイールの接着に適した瞬間接着剤です。
流動性と食いつきに優れ防湿効果のあるジッパー付アルミ袋と、ヒゲノズル付き。
用途
情景塗装用
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
25mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ